Eriks
PORTWEST

PORTWEST PU Sicherheits-Gummistiefel Wellington S5 CI FO, FD95, Gruen, Größe 41

  • ERIKS:13308632
  • Hersteller:FD95GNR41
Image 1
Ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Überlegene Flexibilität und Haltbarkeit dank der Luftblasenformel in der speziell entwickelten PU-Mischung. ,Ihre Füße werden im Winter warm und im Sommer kühl sein. Speziell geformte Verkleidungen sorgen für besseren Schutz in Bereichen mit hohem Abrieb. ,Die Kick-Off-Nase ermöglicht ein einfaches Entfernen. Dazu gehören eine Zehenkappe aus Stahl, eine Zwischensohle aus Stahl, antistatische Elemente und rutschhemmende Eigenschaften (SRC). Herausnehmbares Fußbett, waschbar bei 30°C. CI-Kälteisolationseigenschaften, die -17°C entsprechen. ,

Hervorragende Kälteisolationseigenschaften bis zu -17 Grad
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Farbe
Grün