Eriks
PORTWEST

PORTWEST PU-Schaum-Schnittschutz-Handschuh, A622, Grau, Größe M

  • ERIKS:14584980
  • Hersteller:A622G7RM
Image 1
Schnittfester Handschuh der Stufe C zum Schutz vor Schnitten und scharfen Gegenständen. Nahtloses Innenfutter für zusätzlichen Komfort und Fingerfertigkeit. EN407 Kontakthitze Stufe 1 bietet kurzfristigen Schutz gegen Temperaturen bis zu 100°C. Merkmale
Schnittfestigkeit der Stufe C
13-Gauge-Liner für Langlebigkeit und präzise Passform
Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
Getauchte Handfläche für bessere Fingerfertigkeit und Belüftung
Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
Schnittschutz für mittlere Risiken
Atmungsaktives, nahtloses Innenfutter
CE-zertifiziert
Einzelhandelsetikett zur besseren Präsentation für den Verkauf im Einzelhandel
ANSI-Schnittschutzstufe A3
Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit



MaterialienHPPE, Elastik, Glasfaser, Mono-PU
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST