Eriks
PORTWEST

PORTWEST Modaflame Multinorm Softshelljacke mit Lichtbogen Schutz, MV72, Gelb/Marine, Größe S

  • ERIKS:14700760
  • Hersteller:MV72YNRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Modaflame Multi Norm Arc Softshell-Jacke ist aus einem hoch schützenden 3-Lagen-Softshell-Gewebe gefertigt. Durch die Verwendung von Modacryl- und Karbonfaserelementen bietet diese Softshell Flammen-, Chemikalien-, Antistatik- und Sichtschutz. Ein interaktiver Reißverschluss ermöglicht es, diese Softshelljacke bei Bedarf in eine Außenjacke für zusätzliche Isolierung einzuziehen.

Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
Zur Liste hinzufügen

185,76 €/ Stückexkl. MwSt

217,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Kurz
Farbe
Gelb / Marineblau