Eriks
PORTWEST

PORTWEST KX3 Performance Fleecejacke, T830, Persischblau, Größe XL

  • ERIKS:14703442
  • Hersteller:T830PBRXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moderne Fleecejacke aus einem weichen, gestrickten Fleece-Material, das dafür sorgt, dass Sie es nach dem Anziehen nicht mehr ausziehen wollen. Verstärkte Schultern und Rückenteile bieten zusätzliche Haltbarkeit in stark beanspruchten Arbeitsbereichen. Die Jacke hat eine moderne Passform und verfügt über eine Reihe praktischer Eigenschaften wie eine längere Rückenlänge, einen Gummireißverschluss und mehrere Taschen.

Strickbund mit aufgerauter Innenseite
Zur Liste hinzufügen

52,19 €/ Stückexkl. MwSt

61,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XL
Farbe
Hellblau