Eriks
PORTWEST

PORTWEST KX3 Cargohose, T801, Metallgrau, Größe 41

  • ERIKS:14703360
  • Hersteller:T801MGR41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schmal geschnittene Cargo-Hose aus strapazierfähigem Baumwoll-Stretch-Material für Komfort und Bewegungsfreiheit. Vollgepackt mit Funktionen, die eine verbesserte Leistung bieten, einschließlich vorgeformten Kniepartien, erhötem Rückenteil und einer verstellbaren Beinlänge für zusätzlichen Komfort. Multifunktionale Oberschenkeltaschen sind ideal für die sichere Aufbewahrung von Mobiltelefonen, Stiften und Werkzeugen.

Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit
Zur Liste hinzufügen

39,29 €/ Stückexkl. MwSt

45,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
41
Länge
Regular
Farbe
Grau