Eriks
PORTWEST

PORTWEST Kochhose aus Baumwollmesh, C076, Schwarz, Größe XXL

  • ERIKS:14698001
  • Hersteller:C076BKRXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eine Kochhose aus 100% Baumwolle, die unglaublichen Komfort und Flexibilität bietet. Das MeshAir-Panel in der Kniekehle und das 100%ige Baumwollgewebe sorgen dafür, dass das Kleidungsstück atmungsaktiv ist. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Zwickel im Schritt und mehrere Taschen, die sich ideal für die sichere Aufbewahrung von Telefonen, Stiften und Werkzeug eignen.

hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

25,41 €/ Stückexkl. MwSt

29,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXL
Länge
Regular
Farbe
Schwarz