Eriks
PORTWEST

PORTWEST klassische Regenhose, S441, Orange, Regular, M

  • ERIKS:12696839
  • Hersteller:S441ORRM
Image 1
Leichte Regenhose, die schnell ein- und auszupacken ist. Zweckmäßig und komfortabel bietet sie Schutz bei jedem Wetter. Ideal zum Tragen als Überhose mit Zugriff auf Seitentaschen. Der verstellbare Hosensaum passt problemlos über Schuhe. Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von WasserSeitlicher TascheneingriffVollelastischer Bund für ultimativen TragekomfortMit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren SitzVerkaufsverpackung als PräsentationsunterstützungGroßzügige Passform für TragekomfortExtrem wasserabweisende Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche abVerschweisste Nähte für zusätzlichen SchutzREACH konform PVC-Beschichtung40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Zur Liste hinzufügen

11,45 €/ Stückexkl. MwSt

13,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
S441
Modell
Regenhose
Grösse
M