Eriks
PORTWEST

PORTWEST klassische Regenhose, S441, Marine, Größe XL

  • ERIKS:12448383
  • Hersteller:S441NARXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichte Regenhose, die schnell ein- und auszupacken ist. Zweckmäßig und komfortabel bietet sie Schutz bei jedem Wetter. Ideal zum Tragen als Überhose mit Zugriff auf Seitentaschen. Der verstellbare Hosensaum passt problemlos über Schuhe.Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Zur Liste hinzufügen

12,76 €/ Stückexkl. MwSt

14,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
S441
Modell
Regenhose
Grösse
XL
Länge
Regular
Farbe
Marineblau
Material
100% Polyester
Ausführung flammwidrig
0