Eriks
PORTWEST

PORTWEST Junior Warnschutz-Band- und Hosenträgerweste , JN14, Gelb, Größe M

  • ERIKS:14756549
  • Hersteller:JN14YERM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Weste JN14 Junior, die im gleichen Stil wie die meistverkaufte Weste C470 für Erwachsene gestaltet ist, wurde sehr gut aufgenommen.
Der einfache Frontverschluss ermöglicht es Kindern, die Weste selbst an- und auszuziehen.
Ideal für Schulausflüge, Vereinsausflüge und Aktivitäten im Freien, bei denen ein hoher Sichtbarkeitsschutz erforderlich ist.

Eigenschaften:
Leicht und bequem
Klettverschluss für einfachen Zugang
Reflektierendes Band für bessere Sichtbarkeit
CE-zertifiziert


Außenmaterial: 100% Polyester Kettstrick 124g
Zur Liste hinzufügen

4,85 €/ Stückexkl. MwSt

5,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST