Eriks
PORTWEST

PORTWEST Isolierende Fleecemütze, HA10, Schwarz

  • ERIKS:12513059
  • Hersteller:HA10BKR
Image 1
Diese klassische Fleecemütze ist preiswert und gehört zur Grundausstattung für den Winter. Das weiche Fleece-Obermaterial hat ein gutes Wärme-Gewichts-Verhältnis. Das Insulatex-Innenfutter schützt den Kopf in rauen Wetterbedingungen. Wenn die Krempe abgerollt ist, kann der HA10 unter einem Helm getragen werden.Anti Pilling Fleece
Zur Liste hinzufügen

7,57 €/ Stückexkl. MwSt

8,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
HA10
Farbe
Schwarz
Material
Fleece