Eriks
PORTWEST

PORTWEST Hose S887 blau Grösse 54

  • ERIKS:12513473
Image 1
Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
11 Taschen mit ausreichendem Stauraum
2 hintere Reißverschlusstaschen
Verstärkte Nähte für hohe Haltbarkeit
Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
Taschen mit Reißverschluss
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Außenstoff : Kingsmill 65% Polyester, 35% Baumwolle 245g
Zur Liste hinzufügen

26,77 €/ Stückexkl. MwSt

31,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
S887
Modell
Handwerkerhose
Grösse
54
Farbe
Blau