Eriks
PORTWEST

PORTWEST Herren Aran Fleecejacke, F205, Schwarz, Größe S

  • ERIKS:12512791
  • Hersteller:F205BKRS
Image 1
Dieses mittelschwere Fleece hat ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis und kann als Teil einer Uniform oder bei Freizeitaktivitäten getragen werden, um bei Bedarf zusätzliche Wärme zu bieten. Durch die Anti-Pill-Ausrüstung bleibt das Aussehen des Kleidungsstücks länger erhalten.Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
Zur Liste hinzufügen

24,06 €/ Stückexkl. MwSt

28,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
Aran F205
Grösse
Kurz
Farbe
Schwarz
Modell
Fleecejacke
Material
100% Polyester