Eriks
PORTWEST

PORTWEST Fleece-Jacke F400 königsblau Größe 3XL

  • ERIKS:12512829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
F400 Argyll-Fleecejacke. Geradliniges traditionelles Design und hochwertige knötchenfreie Oberfläche. Die 400 g leichte Fleecejacke ist bequem zu tragen und sorgt dafür, dass die Wärme drinnen bleibt. Reißverschlusstaschen.
Dichtes Polarfleece mit Antipilling-Ausrüstung für zusätzliche Wärme und Komfort
Großzügige Passform für Tragekomfort
Taschen mit Reißverschluss
Frontreißverschluss für einfachen Zugang
Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
Einstellbare Kordel am Saum
Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Farben
2 großzügige Taschen

Außenstoff : 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung 400g
Zur Liste hinzufügen

28,13 €/ Stückexkl. MwSt

32,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
Argyll F400
Grösse
3XL
Farbe
Königsblau
Modell
Fleecejacke