Eriks
PORTWEST

PORTWEST Flammhemmender, antistatischer Overall 350 g, FR50, Marine, Größe XXXL

  • ERIKS:14700253
  • Hersteller:FR50NATXXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieser Schutzanzug ist perfekt für die Anforderungen der Offshore-Industrie geeignet. Hergestellt aus einem hochinnovativen, flammhemmenden Gewebe mit hochsichtbarem, doppelt genähtem Reflexband für bessere Sichtbarkeit. Sie erfüllt alle geforderten EN-Normen und verfügt über dreifach genähte Nähte, gut sichtbare Streifen an Schultern, Armen und Beinen, einen verdeckten 2-wayßverschluss aus Messing und zwei schräge Brusttaschen mit verdeckten Messingreißverschlüssen.

Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
Zur Liste hinzufügen

99,43 €/ Stückexkl. MwSt

116,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXXL
Farbe
Marineblau
Länge
Lang