Eriks
PORTWEST

PORTWEST Flammhemmende Antistatik Winterlatzhose, FR58, Marineblau, Regular, L

  • ERIKS:14075838
  • Hersteller:FR58NARL
Image 1
Diese flammhemmende Winter Latzhose ist ideal für die Anforderungen der Offshore-Industrie. Hergestellt aus dem gleichen Außenmaterial wie FR50 kombiniert mit einer Wattierung zur Isolierung und einem flammhemmenden Baumwollfutter für zusätzliche Wärme. Diese Hose hat zusätlich doppelt vernähte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit. Alle erforderlichen Normen, inklusive der Schweißerschutz-Norm werden erfüllt. Besonderheiten: Dreifachnähte, Reflexstreifen an den Beinen, verdeckter Metallreißverschluß vorne und Reißverschlüsse an den Beinsäumen um das Anziehen über die Stiefel zu ermöglichen. Schutz gegen Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme
Klasse 2 Schweißschutz
Seitlicher Beinreißverschluss für leichtes An- und Ausziehen
Vollständig gefüttert und gepolstert, um die Wärme einzuschließen und zu erhöhen
Verdeckter Reißverschluss
Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss
Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
Anti-Dochteffekt-Band am Saum
Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
CE-CAT III
CE zertifiziert
Zur Liste hinzufügen

100,88 €/ Stückexkl. MwSt

118,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST