Eriks
PORTWEST

PORTWEST EV4 Warnschutz Stretch Bundhose Klasse 1 mit abnehmbaren Holstertaschen, EV442, Gelb/Schwarz lang, Größe 30

  • ERIKS:14699631
  • Hersteller:EV442YBT30
Image 1
Die EV4 Warnschutz Stretch Bundhose bietet ein verbessertes ergonomisches Design und nutzt die gezielte Platzierung von lasergeschnittenen Belüftungsöffnungen, um ein Maximum an Belüftung bei der Arbeit zu gewährleisten. Die Bundhose verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der besten Halt in allen Arbeitspositionen bietet. Vorgeformte, von oben zu bestückende und verstellbare Kniepolstertaschen, großzügig bemessene Vordertaschen und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss bieten sicheren Stauraum für Telefon, Stifte und Werkzeug. Dreifachnähte für maximale Haltbarkeit.

Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Zur Liste hinzufügen

112,52 €/ Stückexkl. MwSt

131,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
30
Länge
Lang
Farbe
Gelb / Schwarz