Eriks
PORTWEST

PORTWEST EV4 Stretch-Holster-Bundhose, EV440, Schwarz, Größe 26

  • ERIKS:14699543
  • Hersteller:EV440BKR26
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die EV4 Stretch Holster Trouser bietet ein verbessertes ergonomisches Design und nutzt die gezielte Platzierung von lasergeschnittenen Belüftungsöffnungen, um ein Maximum an Belüftung bei der Arbeit zu gewährleisten. Die Hose verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen bietet. Vorgeformte, von oben zu beladende, verstellbare Kniepolstertaschen, großzügig bemessene Vordertaschen und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss bieten sicheren Stauraum für Telefon, Stifte und Werkzeug. Dreifachnähte für maximale Haltbarkeit.

Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Zur Liste hinzufügen

112,52 €/ Stückexkl. MwSt

131,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
26
Länge
Regular
Farbe
Schwarz