Eriks
PORTWEST

PORTWEST Eco Warnschutz Poloshirt kurzarm (6er Pack) , EC10, Orange, Größe XXL

  • ERIKS:14699431
  • Hersteller:EC10ORRXXL
Image 1
Eine klassische Version unseres meistverkauften Poloshirts mit kurzen Ärmeln und hoher Sichtbarkeit, aus 100 % recyceltem Polyestergewebe, mit verbesserter, schmaler Passform und 4 cm Bandabstand an den Seitennähten, wodurch das Kleidungsstück dehnbar ist und maximalen Komfort für den Träger bietet.

Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
Zur Liste hinzufügen

19,81 €/ Stückexkl. MwSt

23,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXL
Farbe
Orange