Eriks
PORTWEST

PORTWEST Eco Hi-Vis Fleece-Jacke, EC70, Gelb, Größe XL

  • ERIKS:14699532
  • Hersteller:EC70YERXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Eco-Fleecejacke mit hoher Sichtbarkeit bietet dem Träger Wärme und Tragekomfort. Aus 100 % recyceltem Polyester, mit einer hochwertigen Antipill-Ausrüstung, die das Aussehen des Kleidungsstücks länger erhält. ,Zur Ausstattung gehören zwei sichere Seitentaschen mit Reißverschlüssen und ein elastischer Kordelzug in der Taille, der den Tragekomfort erhöht.

Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
Zur Liste hinzufügen

41,90 €/ Stückexkl. MwSt

49,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XL
Farbe
Gelb