Eriks
PORTWEST

PORTWEST DX4 Softshell Jacke (3L), DX474, Metro Blau, Größe XXXL

  • ERIKS:14699354
  • Hersteller:DX474MBRXXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die DX4 Softshell-Jacke ist eine hochwertige Entwicklung aus einem neuartigen atmungsaktiven, wasser- und winddichten Ripstop-Gewebe. Das vom Sport inspirierte Design umfasst eine längere Rückenlänge, dynamisch geformte Ärmel, verstellbare Bündchen, reflektierende Bündchen und mehrere gesicherte Taschen für reichlich Stauraum. Eine ideale Wahl für den modernen Arbeiter.

Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
Zur Liste hinzufügen

72,75 €/ Stückexkl. MwSt

85,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXXL
Farbe
Dunkelblau