Eriks
PORTWEST

PORTWEST DX4 Hoodie mit Reißverschluss , DX472, Rost, Größe XL

  • ERIKS:14699327
  • Hersteller:DX472RURXL
Image 1
Der DX4 Hoodie ist innovativ und technisch mit einem doppelseitigen Material ausgestattet, das leichte Wärme und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bietet. Zwei Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss bieten viel sicheren Stauraum. Der durchgehende Reißverschluss auf der Vorderseite hat einen griffigen Gummizug und die verstellbare Kapuze sorgt für einen guten Sitz. Eine zeitgemäße Wahl für den modernen Arbeitnehmer.,

Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
Zur Liste hinzufügen

69,36 €/ Stückexkl. MwSt

81,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XL
Farbe
Rostbraun