Eriks
PORTWEST

PORTWEST Bizflame Ultra zweifarbige Jacke, FR08, Grau, Größe XXL

  • ERIKS:14699888
  • Hersteller:FR08GRRXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Entworfen für Arbeiten unter gefährlichen Bedingungen, sowohl im Offshore-Bereich als auch in der Industrie, kombiniert diese Jacke Stil mit Leistung. Die spezielle Mischung aus FR-Polyester im Gewebe bietet eine unschlagbare Haltbarkeit unter härtesten Bedingungen.

Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
Zur Liste hinzufügen

96,90 €/ Stückexkl. MwSt

113,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXL
Farbe
Grau