PORTWEST Bizflame Ultra zweifarbige Jacke, FR08, Grau, Größe S
ERIKS:14699886
Hersteller:FR08GRRS
Entworfen für Arbeiten unter gefährlichen Bedingungen, sowohl im Offshore-Bereich als auch in der Industrie, kombiniert diese Jacke Stil mit Leistung. Die spezielle Mischung aus FR-Polyester im Gewebe bietet eine unschlagbare Haltbarkeit unter härtesten Bedingungen.
Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°