Eriks
PORTWEST

PORTWEST Argyll warme Fleecejacke, F400, Königsblau, Regular, L

  • ERIKS:12512826
  • Hersteller:F400RBRL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Unsere beliebte F400 ist ein traditionelles und unkompliziertes Design mit Anti-Pilling-Ausrüstung. Das 400g Fleece ist komfortabel zu tragen und hält Sie warm. Dichtes Polarfleece mit Antipilling-Ausrüstung für zusätzliche Wärme und KomfortGroßzügige Passform für TragekomfortTaschen mit ReißverschlussFrontreißverschluss für einfachen ZugangElastische Bündchen für einen sicheren SitzEinstellbare Kordel am SaumErhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Farben2 großzügige Taschen
Zur Liste hinzufügen

28,13 €/ Stückexkl. MwSt

32,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
Argyll F400
Grösse
L
Farbe
Königsblau
Modell
Fleecejacke