Eriks
PORTWEST

PORTWEST Araflame Silber Overall, AF73, Rot, Größe 36

  • ERIKS:14697378
  • Hersteller:AF73RER36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieser superleichte Schutzanzug bietet einen hervorragenden Flammschutz. Das Araflame-Gewebe ist weich und atmungsaktiv, bietet aber gleichzeitig eine hervorragende Reißfestigkeit und Zugfestigkeit. Ideal für eine Vielzahl von Branchen, darunter Öl und Gas, Petrochemie und viele mehr. Die Overall-Features umfassen dreifache Nähte, sichere Taschen und Gummizug in der Taille für einen guten Tragekomfort.

Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
Zur Liste hinzufügen

191,09 €/ Stückexkl. MwSt

223,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Grösse
36
Farbe
RED
Länge
Regular