Eriks
POLYCO

POLYCO Handschuh Electricians Class 00 Gr. 9

  • ERIKS:12529570
  • Hersteller:RE00360/09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Electricians Gloves™ sind elektrisch isolierende Handschuhe aus nicht leitfähigem Naturkautschuk. Die
Handschuhe sind anatomisch geformt, flexibel, langlebig, bieten ein Maximum an Komfort und kombinieren
ausgezeichnete dielektrische und physikalische Eigenschaften. Sie sind nach EN 60903 (Arbeiten unter
elektrischer Spannung - Handschuhe aus isolierendem Material) zertifiziert. Es wird empfohlen, alle
isolierenden Handschuhe alle 6 Monate zu prüfen. Die Handschuhe müssen vor jeder Nutzung sorgfältig
untersucht werden (Sichtkontrolle auf Risse, Schnitte und Einstichlöcher und den Handschuh aufblasen
(Kontrolle von Luftleckagen), denn bereits die kleinste Beschädigung (Loch oder Perforation) macht den
Handschuh unbrauchbar). Länge ca. 360 mm, Dicke ca. 0.5 mm

Einsatzbereiche
Arbeiten unter elektrischer Spannung, Elektrische Wartung, Installationen - Verkabelung

Elektrische Isolierung : EN 60903 klasse 00
Zur Liste hinzufügen

27,83 €/ Paarexkl. MwSt

32,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,83 €

-

2+

26,83 €

3.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
POLYCO
Serie
Electricians Gloves™
Serie
Electricians Gloves™
Typ
Elektrisch isolierend
Handschuhgröße
9
Material
Latex
Träger-Material
Latex
Farbe
Natur
Beschichtungsfarbe
Natur
Dicke
0.5 mm
Länge
360 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe
Für Nennspannung bis
500 V