Eriks
POLYCO

POLYCO Handschuh Bodyguards TAEKI5 GH315 Größe 9

  • ERIKS:12529514
  • Hersteller:GH31509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BODYGUARDS TAEKI5 GH315

Nahtlos mit Polyurethan-Beschichtung in der Innenhand.

Eigenschaften:
  • Schnittfest: Futter mit maximaler Schnittfestigkeit, EN388 Schnittschutzstufe 5.
  • Belastbarkeit: Polyurethanbeschichtung an der Handinnenseite für eine hervorragende Abriebs- und Reißfestigkeit.
  • Griffigkeit: Gute Griffigkeit für eine sichere Handhabung bei Nässe und Trockenheit.
  • Strickbund: Elastisch für einen passgenauen Sitz.
Verpackung:12 Paare pro Beutel, 144 Paare pro Karton.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
POLYCO
Serie
Bodyguards
Typ
TAEKI5 GH315
Serie
Bodyguards
Typ
TAEKI5 GH315
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
9
Farbe
Grau
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Norm
EN388 4545