Eriks
PLENTY

PLENTY Filterelement Typ: 43635X 80µm 3" (80) Geeignet für Typ 46635 43632 46632 43635

  • ERIKS:14541513
Image 1
Zur Liste hinzufügen

552,50 €/ Stückexkl. MwSt

646,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Typ
43635X
Maschenweite Filterelement
80 µm
Nenninnendurchmesser für Einfachfilter
3" (80)
Nenninnendurchmesser für Duplex Filter
3" (80)
Material
Edelstahl