Eriks
PLENTY

PLENTY Filterelement Typ: 43635X 570µm 2" (50) Geeignet für Typ 46635 43635 43632 46632

  • ERIKS:14541487
Image 1
Zur Liste hinzufügen

310,25 €/ Stückexkl. MwSt

362,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Typ
43635X
Maschenweite Filterelement
570 µm
Nenninnendurchmesser für Einfachfilter
2" (50)
Nenninnendurchmesser für Duplex Filter
2" (50)
Material
Edelstahl