Eriks
PLENTY

PLENTY Filterelement Typ: 43635X 50µm 1" (25) Geeignet für Typ 43635 46632 46635 43632

  • ERIKS:14541520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

385,48 €/ Stückexkl. MwSt

451,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Typ
43635X
Maschenweite Filterelement
50 µm
Nenninnendurchmesser für Einfachfilter
1" (25)
Nenninnendurchmesser für Duplex Filter
1" (25)
Material
Edelstahl