Eriks
PLENTY

PLENTY Filterelement Typ: 43635X 50µm 1.1/2" (40) Geeignet für Typ 43635 43632 46632 46635

  • ERIKS:14541521
Image 1
Zur Liste hinzufügen

395,25 €/ Stückexkl. MwSt

462,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Typ
43635X
Maschenweite Filterelement
50 µm
Nenninnendurchmesser für Einfachfilter
1.1/2" (40)
Nenninnendurchmesser für Duplex Filter
1.1/2" (40)
Material
Edelstahl