Eriks
PLENTY

PLENTY Filterelement Typ: 43635X 410µm 1" (25) Geeignet für Typ 43632 46635 43635 46632

  • ERIKS:14541490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

288,15 €/ Stückexkl. MwSt

337,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Typ
43635X
Maschenweite Filterelement
410 µm
Nenninnendurchmesser für Einfachfilter
1" (25)
Nenninnendurchmesser für Duplex Filter
1" (25)
Material
Edelstahl