Eriks
PLENTY

PLENTY Filterelement Typ: 43635X 2mm 4" (100) Geeignet für Typ 43635 43632 46632 46635

  • ERIKS:14541474
Image 1
Zur Liste hinzufügen

648,98 €/ Stückexkl. MwSt

759,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Typ
43635X
Maschenweite Filterelement
2 mm
Nenninnendurchmesser für Einfachfilter
4" (100)
Nenninnendurchmesser für Duplex Filter
4" (100)
Material
Edelstahl