Eriks
PLENTY

PLENTY Filterelement Typ: 43635X 2mm 3" (80) Geeignet für Typ 46632 43632 43635 46635

  • ERIKS:14541473
Image 1
Zur Liste hinzufügen

540,60 €/ Stückexkl. MwSt

632,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Typ
43635X
Maschenweite Filterelement
2 mm
Nenninnendurchmesser für Einfachfilter
3" (80)
Nenninnendurchmesser für Duplex Filter
3" (80)
Material
Edelstahl