Eriks
PLENTY

PLENTY Filterelement Typ: 43635X 2mm 2" (50) Geeignet für Typ 46635 43632 46632 43635

  • ERIKS:14541477
Image 1
Zur Liste hinzufügen

431,80 €/ Stückexkl. MwSt

505,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Typ
43635X
Maschenweite Filterelement
2 mm
Nenninnendurchmesser für Einfachfilter
2" (50)
Nenninnendurchmesser für Duplex Filter
2" (50)
Material
Edelstahl