Eriks
PLENTY

PLENTY Filterelement Typ: 43635X 2mm 1.1/2" (40) Geeignet für Typ 43635 46632 43632 46635

  • ERIKS:14541476
Image 1
Zur Liste hinzufügen

431,80 €/ Stückexkl. MwSt

505,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Typ
43635X
Maschenweite Filterelement
2 mm
Nenninnendurchmesser für Einfachfilter
1.1/2" (40)
Nenninnendurchmesser für Duplex Filter
1.1/2" (40)
Material
Edelstahl