Eriks
PLENTY

PLENTY Filterelement Typ: 43635X 178µm 4" (100) Geeignet für Typ 46632 43635 46635 43632

  • ERIKS:14541499
Image 1
Zur Liste hinzufügen

518,50 €/ Stückexkl. MwSt

606,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Typ
43635X
Maschenweite Filterelement
178 µm
Nenninnendurchmesser für Einfachfilter
4" (100)
Nenninnendurchmesser für Duplex Filter
4" (100)
Material
Edelstahl