Eriks
PLENTY

PLENTY Filterelement Typ: 43635X 142µm 4" (100) Geeignet für Typ 43632 46632 46635 43635

  • ERIKS:14541504
Image 1
Zur Liste hinzufügen

518,50 €/ Stückexkl. MwSt

606,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Typ
43635X
Maschenweite Filterelement
142 µm
Nenninnendurchmesser für Einfachfilter
4" (100)
Nenninnendurchmesser für Duplex Filter
4" (100)
Material
Edelstahl