Eriks
PLENTY

PLENTY Filterelement Typ: 43635X 142µm 1.1/2" (40) Geeignet für Typ 46635 46632 43632 43635

  • ERIKS:14541506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

385,48 €/ Stückexkl. MwSt

451,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Typ
43635X
Maschenweite Filterelement
142 µm
Nenninnendurchmesser für Einfachfilter
1.1/2" (40)
Nenninnendurchmesser für Duplex Filter
1.1/2" (40)
Material
Edelstahl