




5.627,00 €/ Stückexkl. MwSt
6.583,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PLENTY |
Serie | Plenty S |
Typ | 46635 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Nennweite | 3" (80) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 300 |
Einbaulänge | 362 mm |
Mit Filterelement | Nein |
Strömungsrichtung | Horizontal |
Einschließlich Differenzdruck-Manometer | Nein |
Entlüftungsschraube | Ja |
Entleerungsanschluss | Ja |
Material Deckeldichtung | FPM (FKM) |
Material Ablassschraube | SS316 |
DN | 3" (80) |
H | 251 mm |
H1 | 270 mm |
L | 362 mm |
S | 389 mm |
G | 1.1/4" |
Gewicht | 45 kg |