




2.306,90 €/ Stückexkl. MwSt
2.699,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PLENTY |
Serie | Plenty S |
Typ | 46635 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 300 |
Einbaulänge | 216 mm |
Mit Filterelement | Nein |
Strömungsrichtung | Horizontal |
Einschließlich Differenzdruck-Manometer | Nein |
Entlüftungsschraube | Ja |
Entleerungsanschluss | Ja |
Material Deckeldichtung | FPM (FKM) |
Material Ablassschraube | SS316 |
DN | 1.1/2" (40) |
H | 102 mm |
H1 | 149 mm |
L | 216 mm |
S | 175 mm |
G | 1/2" |
Gewicht | 12.5 kg |