




6.549,25 €/ Stückexkl. MwSt
7.662,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PLENTY |
Serie | Plenty S |
Typ | 43635 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | 4" (100) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 300 |
Einbaulänge | 425 mm |
Mit Filterelement | Nein |
Strömungsrichtung | Horizontal |
Einschließlich Differenzdruck-Manometer | Nein |
Entlüftungsschraube | Ja |
Entleerungsanschluss | Ja |
Material Deckeldichtung | FPM (FKM) |
Material Ablassschraube | ASTM A 105 |
DN | 4" (100) |
H | 297 mm |
H1 | 371 mm |
L | 425 mm |
S | 417 mm |
G | 1.1/2" |
Gewicht | 82 kg |