




20.833,50 €/ Stückexkl. MwSt
24.375,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PLENTY |
Serie | Plenty D |
Typ | 46632 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Nennweite | 3" (80) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 300 |
Einbaulänge | 416 mm |
Mit Filterelement | Nein |
Einschließlich Differenzdruck-Manometer | Nein |
Entlüftungsschraube | Ja |
Entleerungsanschluss | Ja |
Material Deckeldichtung | FPM (FKM) |
Ablassschraube | Edelstahl |
Material Entlüftungsschraube | Edelstahl |
Max. Differenzdruck | 1 bar |
DN | 3" (80) |
H | 268 mm |
H1 | 286 mm |
L1 | 183 mm |
L2 | 233 mm |
B | 305 mm |
M | 454 mm |
S | 333 mm |
G | 1/4" |
Gewicht | 105 kg |