




7.097,50 €/ Stückexkl. MwSt
8.304,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PLENTY |
Serie | Plenty D |
Typ | 46632 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 300 |
Einbaulänge | 219 mm |
Mit Filterelement | Nein |
Einschließlich Differenzdruck-Manometer | Nein |
Entlüftungsschraube | Ja |
Entleerungsanschluss | Ja |
Material Deckeldichtung | FPM (FKM) |
Ablassschraube | Edelstahl |
Material Entlüftungsschraube | Edelstahl |
Max. Differenzdruck | 1 bar |
DN | 1" (25) |
H | 133 mm |
H1 | 106 mm |
L1 | 108 mm |
L2 | 111 mm |
B | 229 mm |
M | 338 mm |
S | 205 mm |
G | 1/8" |
Gewicht | 23 kg |