Eriks
PLENTY

PLENTY Duplex-Filter Serie: Plenty D Typ: 43632 Stahl Class 300 Flansch 3" (80)

  • ERIKS:14541536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17.357,00 €/ Stückexkl. MwSt

20.307,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Serie
Plenty D
Typ
43632
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Einbaulänge
416 mm
Mit Filterelement
Nein
Einschließlich Differenzdruck-Manometer
Nein
Entlüftungsschraube
Ja
Entleerungsanschluss
Ja
Material Deckeldichtung
FPM (FKM)
Ablassschraube
ASTM A 105
Material Entlüftungsschraube
ASTM A 105
Max. Differenzdruck
1 bar
DN
3" (80)
H
268 mm
H1
286 mm
L1
183 mm
L2
233 mm
B
305 mm
M
454 mm
S
333 mm
G
1/4"
Gewicht
105 kg