Eriks
PLENTY

PLENTY Duplex-Filter Serie: Plenty D Typ: 43632 Stahl Class 300 Flansch 2" (50)

  • ERIKS:14541535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10.259,50 €/ Stückexkl. MwSt

12.003,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Serie
Plenty D
Typ
43632
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Einbaulänge
279 mm
Mit Filterelement
Nein
Einschließlich Differenzdruck-Manometer
Nein
Entlüftungsschraube
Ja
Entleerungsanschluss
Ja
Material Deckeldichtung
FPM (FKM)
Ablassschraube
ASTM A 105
Material Entlüftungsschraube
ASTM A 105
Max. Differenzdruck
1 bar
DN
2" (50)
H
195 mm
H1
179 mm
L1
130 mm
L2
149 mm
B
219 mm
M
327 mm
S
274 mm
G
1/4"
Gewicht
54 kg