Eriks
PLENTY

PLENTY Duplex-Filter Serie: Plenty D Typ: 43632 Stahl Class 300 Flansch 1" (25)

  • ERIKS:14541533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5.916,00 €/ Stückexkl. MwSt

6.921,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Serie
Plenty D
Typ
43632
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Einbaulänge
219 mm
Mit Filterelement
Nein
Einschließlich Differenzdruck-Manometer
Nein
Entlüftungsschraube
Ja
Entleerungsanschluss
Ja
Material Deckeldichtung
FPM (FKM)
Ablassschraube
ASTM A 105
Material Entlüftungsschraube
ASTM A 105
Max. Differenzdruck
1 bar
DN
1" (25)
H
133 mm
H1
106 mm
L1
108 mm
L2
111 mm
B
229 mm
M
338 mm
S
205 mm
G
1/8"
Gewicht
23 kg