Eriks
PLENTY

PLENTY Duplex-Filter Serie: Plenty D Typ: 43632 Stahl Class 300 Flansch 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14541534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6.961,50 €/ Stückexkl. MwSt

8.144,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PLENTY
Serie
Plenty D
Typ
43632
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Einbaulänge
229 mm
Mit Filterelement
Nein
Einschließlich Differenzdruck-Manometer
Nein
Entlüftungsschraube
Ja
Entleerungsanschluss
Ja
Material Deckeldichtung
FPM (FKM)
Ablassschraube
ASTM A 105
Material Entlüftungsschraube
ASTM A 105
Max. Differenzdruck
1 bar
DN
1.1/2" (40)
H
140 mm
H1
157 mm
L1
108 mm
L2
121 mm
B
229 mm
M
338 mm
S
223 mm
G
1/8"
Gewicht
38 kg