Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PK |
Typ | 5560 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 600 |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T3, Serie 2 |
Einbaulänge | 292 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Trim 8 |
Material Schieber | ASTM A217 CA15 |
Material Spindel | ASTM A479 410 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | ASTM A216 WCB |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 304 SW Grafit |
Material Bedienelement | Temperguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 426 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 100 bar |