Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PK |
Typ | 5530 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A352 LCC |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | 3" (80) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 300 |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T2, Serie 10 |
Einbaulänge | 282 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Trim 16 |
Material Schieber | ASTM A351 CF8M |
Material Spindel | ASTM A479 316 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | ASTM A352 LCC |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 316 SW Grafit |
Material Bedienelement | Temperguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 345 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 50 bar |